Mavil - COUDE 135° 400 BFR60 HP
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00048.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - coude horizontal
angle - 45°
largeur du caniveau à grille - 400 mm
hauteur du caniveau à grille - 60 mm
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660612303196
Réf. Sonepar
00048230231
Réf. Fournisseur
MV53736
Réf. Commerciale
Mavil
type de construction
coude horizontal
angle
45°
largeur du caniveau à grille
400 mm
hauteur du caniveau à grille
60 mm
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
qualité du matériau
autre
matériau
acier
couleur
autre
modèle
sans connecteur
traitement de la surface
galvanisé en continu
Coude 135° pour chemin de câbles fil BFR Hauteur 60 - Largeur 400 - Finition HP