Mavil - COUDE 135° 300 BFR110 HP
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00048.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - coude horizontal
angle - 45°
largeur du caniveau à grille - 300 mm
hauteur du caniveau à grille - 110 mm
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660612303240
Réf. Sonepar
00048230246
Réf. Fournisseur
MV53745
Réf. Commerciale
Mavil
type de construction
coude horizontal
angle
45°
largeur du caniveau à grille
300 mm
hauteur du caniveau à grille
110 mm
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
qualité du matériau
autre
matériau
acier
couleur
autre
modèle
sans connecteur
traitement de la surface
galvanisé en continu
Coude 135° pour chemin de câbles fil BFR Hauteur 110 - Largeur 300 - Finition HP