![Mavil - CONTRE ECLISSE BFR GEOMET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/48/GW10019791_300.jpg?ts=1704842365646)
Mavil - CONTRE ECLISSE BFR GEOMET
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00048.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé en continu
matériau - acier
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Oui
connecteur articulé vertical - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660612113047
Réf. Sonepar
00048131133
Réf. Fournisseur
MV51221
Réf. Commerciale
Mavil
traitement de la surface
galvanisé en continu
matériau
acier
modèle
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal
Oui
connecteur articulé vertical
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de raccordement
connecteur à vis
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
acier inoxydable, décapé
Non
couleur
gris
Contre éclisse à boulonner pour chemin de câbles fil BFR - Finition Geomet