![Mavil - CO CC 300 BFR Z275](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/48/GW10012094_300.jpg?ts=1704842458844)
Mavil - CO CC 300 BFR Z275
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00048.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
longueur - 3000 mm
type de fixation - encliqueté
largeur de la partie supérieure - 300 mm
adapté à un caniveau à grille - Oui
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660612002969
Réf. Sonepar
00048132830
Réf. Fournisseur
MV50155
Réf. Commerciale
Mavil
traitement de la surface
zinc-aluminium galvanisé
longueur
3000 mm
type de fixation
encliqueté
largeur de la partie supérieure
300 mm
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
acier inoxydable, décapé
Non
couleur
gris
Couvercle pour chemin de câbles fil BFR Hauteurs 30/60/110 - Largeur 300 - Longueur 3m - Finition Z275