![Mavil - CO CC 200 BFR GAC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/48/GW10012094_300.jpg?ts=1704842406421)
Mavil - CO CC 200 BFR GAC
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00048.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type de fixation - agrafe de couvercle
largeur de la partie supérieure - 200 mm
traitement de la surface - galvanisé en continu
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660612109378
Réf. Sonepar
00048050253
Réf. Fournisseur
MV50253
Réf. Commerciale
Mavil
matériau
acier
type de fixation
agrafe de couvercle
largeur de la partie supérieure
200 mm
traitement de la surface
galvanisé en continu
qualité du matériau
autre
couleur
gris
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Couvercle pour chemin de câbles fil BFR Hauteurs 30/60/110 - Largeur 200 - Longueur 3m - Finition GAC