Mavil - CO CC 150 BFR Z275
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
longueur - 3000 mm
type de fixation - encliqueté
largeur de la partie supérieure - 150 mm
adapté à un caniveau à grille - Oui
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660612002907
Réf. Sonepar
00048132815
Réf. Fournisseur
MV50152
Réf. Commerciale
Mavil
traitement de la surface
zinc-aluminium galvanisé
longueur
3000 mm
type de fixation
encliqueté
largeur de la partie supérieure
150 mm
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
acier inoxydable, décapé
Non
couleur
gris
Couvercle pour chemin de câbles fil BFR Hauteurs 30/60/110 - Largeur 150 - Longueur 3m - Finition Z275