![Mavil - CC 50 BFR30 EZ](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/48/GW10008122_300.jpg?ts=1704842398867)
Mavil - CC 50 BFR30 EZ
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00048.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
modèle - sans connecteur
hauteur - 30 mm
cloison intégrée - sans
forme de profilé - en forme de L
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660612001498
Réf. Sonepar
00048132305
Réf. Fournisseur
MV50420
Réf. Commerciale
Mavil
largeur
50 mm
modèle
sans connecteur
hauteur
30 mm
cloison intégrée
sans
forme de profilé
en forme de L
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
connecteur sans vis
Non
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
longueur
3000 mm
matériau
acier
Chemin de câbles fil BFR Hauteur 30 - Largeur 50 - Longueur 3m - Finition EZ