![Mavil - CC 300 BFR60 PRE-ECLISSE EZ](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/48/MV50481.jpg?ts=1704842402820)
Mavil - CC 300 BFR60 PRE-ECLISSE EZ
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00048.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
modèle - connecteur intégré
hauteur - 60 mm
forme de profilé - forme en U
finition grande portée - Oui
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660612240613
Réf. Sonepar
00048000067
Réf. Fournisseur
MV50485
Réf. Commerciale
Mavil
largeur
300 mm
modèle
connecteur intégré
hauteur
60 mm
forme de profilé
forme en U
finition grande portée
Oui
connecteur sans vis
Oui
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
longueur
3000 mm
matériau
acier
Chemin de câble fil prééclissé BFR Hauteur 60 - Largeur 300 - Longueur 3m - Finition EZ