![Mavil - CC 300 BFR60 HP](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/48/GW10017752_300.jpg?ts=1704842447984)
Mavil - CC 300 BFR60 HP
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00048.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 60 mm
cloison intégrée - sans
forme de profilé - forme en U
traitement de la surface - galvanisé en continu et revêtu
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660612217912
Réf. Sonepar
00048000193
Réf. Fournisseur
MV50735
Réf. Commerciale
Mavil
largeur
300 mm
hauteur
60 mm
cloison intégrée
sans
forme de profilé
forme en U
traitement de la surface
galvanisé en continu et revêtu
qualité du matériau
autre
longueur
3000 mm
matériau
acier
Chemin de câbles fil BFR Hauteur 60 - Largeur 300 - Longueur 3m - Finition HP