![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/48/MV52402PHOTOHD.jpg?ts=1704842449158)
Mavil - CC 200 BFRG60 EZ
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00048.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
modèle - sans connecteur
hauteur - 60 mm
cloison intégrée - sans
forme de profilé - forme en U
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660612253576
Réf. Sonepar
00048000337
Réf. Fournisseur
MV52402
Réf. Commerciale
Mavil
largeur
200 mm
modèle
sans connecteur
hauteur
60 mm
cloison intégrée
sans
forme de profilé
forme en U
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
connecteur sans vis
Oui
traitement de la surface
galvanisé en continu
longueur
3000 mm
matériau
acier inoxydable
Chemin de câbles fil en G BFRG Hauteur 60 - Largeur 200 - Finition EZ