![Mavil - CC 100 BFR60 EZ](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/48/GW10017752_300.jpg?ts=1704842453774)
Mavil - CC 100 BFR60 EZ
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00048.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
modèle - sans connecteur
hauteur - 60 mm
cloison intégrée - sans
forme de profilé - en forme de L
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660612002099
Réf. Sonepar
00048132610
Réf. Fournisseur
MV50431
Réf. Commerciale
Mavil
largeur
100 mm
modèle
sans connecteur
hauteur
60 mm
cloison intégrée
sans
forme de profilé
en forme de L
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
connecteur sans vis
Non
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
longueur
3000 mm
matériau
acier inoxydable
Chemin de câbles fil BFR Hauteur 60 - Largeur 100 - Longueur 3m - Finition EZ