![Mavil - CC 100 BFR30 EZ](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/48/GW10008122_300.jpg?ts=1704842451533)
Mavil - CC 100 BFR30 EZ
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00048.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
modèle - sans connecteur
hauteur - 30 mm
cloison intégrée - sans
forme de profilé - en forme de L
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660612001528
Réf. Sonepar
00048132310
Réf. Fournisseur
MV50421
Réf. Commerciale
Mavil
largeur
100 mm
modèle
sans connecteur
hauteur
30 mm
cloison intégrée
sans
forme de profilé
en forme de L
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
connecteur sans vis
Non
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
longueur
3000 mm
matériau
acier inoxydable
Chemin de câbles fil BFR Hauteur 30 - Largeur 100 - Longueur 3m - Finition EZ