![Mavil - ATTACHE UNIVER. BFR LG400 Z275](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/48/GW10008062_300.jpg?ts=1704842365665)
Mavil - ATTACHE UNIVER. BFR LG400 Z275
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00048.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - fixation à vis
largeur de plaque - 400 mm
hauteur de plaque - 30 mm
modèle - horizontal
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660612003607
Réf. Sonepar
00048131340
Réf. Fournisseur
MV51134
Réf. Commerciale
Mavil
type de fixation
fixation à vis
largeur de plaque
400 mm
hauteur de plaque
30 mm
modèle
horizontal
traitement de la surface
zinc-aluminium galvanisé
acier inoxydable, décapé
Non
Attache universelle pour chemin de câbles fil BFR - Largeur 400 - Finition Z275