![Madenr - Voyant plat Ex9IL 36 V AC/DC bleu, connexion interne = résistance](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9IL_1_b.jpg?ts=1704849477155)
Madenr - Voyant plat Ex9IL 36 V AC/DC bleu, connexion interne = résistance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
couleur de la lentille - bleu
nombre de voyants lumineux - 1
tension de fonctionnement nominale Ue - 36...36 V
type de lentille - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765054333
Réf. Sonepar
03054505433
Réf. Fournisseur
105432
Réf. Commerciale
Madenr
type de tension
AC/DC
couleur de la lentille
bleu
nombre de voyants lumineux
1
tension de fonctionnement nominale Ue
36...36 V
type de lentille
rond
finition de la douille
LED
finition de la lentille
plat
diamètre de trou
22.3 mm
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
largeur de l'ouverture
22.3 mm
hauteur de l'ouverture
6 mm
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Oui
avec bague frontale
Non
Voyant plat Ex9IL 36 V AC/DC bleu, connexion interne = résistance
Les Atouts de l'article:
Panel mounted signal lamps Ex9IL are used in various control desks, operator panels, machine control parts,security systems as well as in power distribution boards where it is necessary to show actual status or someevent occurring in the circuit. Device‘s height is 51 or 53 mm (depends on type) only. There are availableversions with white, green, red, yellow or blue head colour in two basic design variants. The first one with flatand the second with arc shaped head cover.Based on the requested application, there are offered two variants according to internal connection, resistanceand capacitance types. Used LED lights reduce current consumption, heat dissipation and extend servicelife.