Madenr - Voyant modulaire Ex9PD1e avec 1 éclairage LED rouge/vert, 24 V AC/DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
tension assignée (Ue) - 24 V
source lumineuse - LED
largeur en nombre de modules - 1
couleur de la calotte - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765063083
Réf. Sonepar
03054506308
Réf. Fournisseur
106307
Réf. Commerciale
Madenr
type de tension
AC/DC
tension assignée (Ue)
24 V
source lumineuse
LED
largeur en nombre de modules
1
couleur de la calotte
autre
culot de lampe
autre
indice de protection (IP)
IP20
puissance de la lampe max.
0.48 W
profondeur d'encastrement
68 mm
Voyant modulaire Ex9PD1e avec 1 éclairage LED rouge/vert, 24 V AC/DC
Les Atouts de l'article:
Installation signal lamps Ex9PDe are designed and tested according to standard IEC/EN 60947-5-1. Theyare based on LED technology and suitable e.g. for circuit status indication.There are available versions with rated operating voltage 24, 48 and 230 V AC/DC, with one or two dual-colour(green/red) LEDs. The last variant with three red LEDs is available with operating voltage 230/400 V AC.This kind of signal lamp is used mainly for phase voltage presence check in 3-phase connections.All versions are designed as 1 module unit width devices including the three LED version. Used intern