![Madenr - Voyant modulaire EX9PD 2 LED vertes, 12 V AC/DC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9PD2_gg.jpg?ts=1704849415667)
Madenr - Voyant modulaire EX9PD 2 LED vertes, 12 V AC/DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
tension assignée (Ue) - 12 V
source lumineuse - LED
largeur en nombre de modules - 1
couleur de la calotte - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765024565
Réf. Sonepar
03054502456
Réf. Fournisseur
102455
Réf. Commerciale
Madenr
type de tension
AC/DC
tension assignée (Ue)
12 V
source lumineuse
LED
largeur en nombre de modules
1
couleur de la calotte
autre
culot de lampe
autre
indice de protection (IP)
IP20
puissance de la lampe max.
0.24 W
profondeur d'encastrement
70.2 mm
Voyant modulaire EX9PD 2 LED vertes, 12 V AC/DC
Les Atouts de l'article:
Installation signal lamps Ex9PD are designed and tested according to standard IEC/EN 60947-5-1. They arebased on LED technology and suitable e.g. for circuit status indication.There are available versions with rated operating voltage from 6.3 up to 230 V AC/DC, with 1 and 2 LEDs invarious colours and also all combinations of LED colours in double lamp devices to cover all possible applications.