![Madenr - Skylla-TG 48/50 (1) 230V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/SDTG2401001-Right-300dpi.jpg?ts=1704849293305)
Madenr - Skylla-TG 48/50 (1) 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719076025818
Réf. Sonepar
03054602581
Réf. Fournisseur
SDTG4800501
Réf. Commerciale
Madenr
Skylla-TG 48/50 (1) 230V
Les Atouts de l'article:
Une sortie de puissance nominale et une sortie de 4 A. La tension de charge peut être ajustée avec précision pour s'adapter à n'importe quel système de batteries. L'entrée pour le chargeur est de 230 V à 50/60 HZ. La tension de charge peut être mesurée directement sur les bornes de la batterie afin de compenser la perte de tension due à la résistance des câbles. Une sonde externe permet de mesurer la température de la batterie et d'adapter la tension de charge en conséquence.