![Madenr - Relais modulaire Ex9CH20 : 3 NO + 1 NF, 230 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 2 modules](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9CH20_2P.jpg?ts=1704848909206)
Madenr - Relais modulaire Ex9CH20 : 3 NO + 1 NF, 230 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension de fonctionnement - AC
courant de fonctionnement nominal - 20 A
tension d'actionnement assignée - 230...230 V
produits auxiliaires associables - Non
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765073181
Réf. Sonepar
03054507318
Réf. Fournisseur
107318
Réf. Commerciale
Madenr
type de tension de fonctionnement
AC
courant de fonctionnement nominal
20 A
tension d'actionnement assignée
230...230 V
produits auxiliaires associables
Non
indice de protection (IP)
IP20
profondeur d'encastrement
67.5 mm
tension de fonctionnement normale
230...400 V
catégorie d'utilisation
1
curseur pour commutation manuelle
Non
type de tension d'actionnement
AC
Relais modulaire Ex9CH20 : 3 NO + 1 NF, 230 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 2 modules
Les Atouts de l'article:
Modular relays Ex9CH20 are suitable for household and building modular distribution boards. They are mainlyused in building automation processes for switching and controlling lightings, heating systems, ventilations,pumps, heating pumps and other applications.Optical indicator on the front side indicates status of the contacts and voltage on control coil.