![Madenr - Relais de surveillance EX9JP-8 400VAC 3 phases, 3 fils, protection des phases](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9JP.jpg?ts=1704849483062)
Madenr - Relais de surveillance EX9JP-8 400VAC 3 phases, 3 fils, protection des phases
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension de la plage de mesure - AC
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765102409
Réf. Sonepar
03054510240
Réf. Fournisseur
110240
Réf. Commerciale
Madenr
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
type de tension de la plage de mesure
AC
type de tension d'actionnement
AC
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
230...230 V
délai de retardement du déclenchement max. admissible
10 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable
0.1 s
largeur
91 mm
hauteur
66.2 mm
profondeur
35.8 mm
avec pinces amovibles
Non
sous-tension monophasée possible
Oui
sous-tension triphasée possible
Oui
surtension monophasée possible
Oui
surtension triphasée possible
Oui
fenêtre monophasée possible
Non
fenêtre triphasée possible
Non
Relais de surveillance EX9JP-8 400VAC 3 phases, 3 fils, protection des phases
Les Atouts de l'article:
Monitoring relays Ex9JP are used to provide protection to circuits connected to the power grid These relayscan provide protection against overvoltage, undervoltage, unbalanced phases, phase sequence and phasefailure by analizing voltage on each phase. Temperature control by PTC thermistor in loaded device is optional.These monitoring relays are provided in various combination of protective functionalities with fi xed or adjustablevalues.Common application are power control systems, air conditioning systems and several motor applications.