![Madenr - Porte vitrée SD MHS pour coffret métal 400x400 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/GD_MHS.jpg?ts=1704849208621)
Madenr - Porte vitrée SD MHS pour coffret métal 400x400 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
couleur - gris
matériau - verre
indice de protection (IP) - IP65
finition porte à hublot - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765106636
Réf. Sonepar
03054510663
Réf. Fournisseur
110663
Réf. Commerciale
Madenr
modèle
autre
couleur
gris
matériau
verre
indice de protection (IP)
IP65
finition porte à hublot
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
largeur
400 mm
hauteur
400 mm
profondeur
1.2 mm
finition CEM
Non
Porte vitrée SD MHS pour coffret métal 400x400 mm
Les Atouts de l'article:
Metal enclosures MHS with mounting plates are surface mounted enclosures suitable mainly for industrialapplications where high protection degree (IP) is needed. Protection degree IP66 for single door enclosuresand IP55 for double door enclosures.Usage of quality sheet steel and fully welded construction are the key elements for robustness and rigiditywith IK10. Glad plates on bottom and top of enclosure can provide you a maximum possibility of adaptationyour application requests. Also due to enclosure symetry, you can change the position of doors by simplyputting it up side down.We off er complementery accessories as rain canopies, mounting frames for cover plates, cover plates withor without cutout for modules, glazed doors, pole mountings and earthing cables. Spare parts as mountingplates, solid doors and wall brackets you can also fi nd in our portfolio .In scope of delivery is enclosure, door, mounting plate, gland plates, wall brackets and mounting material.