![Madenr - Porte étiquette Ex9P1 S SH taille 25x11 mm, ouverture pour Ex9P1/Ex9IL/Ex9PB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9P1_S_SH.jpg?ts=1704849441088)
Madenr - Porte étiquette Ex9P1 S SH taille 25x11 mm, ouverture pour Ex9P1/Ex9IL/Ex9PB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 30 mm
hauteur - 45 mm
forme - rectangulaire
diamètre de trou - 22.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765067777
Réf. Sonepar
03054506777
Réf. Fournisseur
106776
Réf. Commerciale
Madenr
couleur
noir
largeur
30 mm
hauteur
45 mm
forme
rectangulaire
diamètre de trou
22.3 mm
largeur de l'ouverture
22.3 mm
hauteur de l'ouverture
6 mm
Porte étiquette Ex9P1 S SH taille 25x11 mm, ouverture pour Ex9P1/Ex9IL/Ex9PB
Les Atouts de l'article:
Panel mounted buzzers Ex9PB are suitable mainly for industrial applications, security system, etc., where itis necessary to signalize with sound some event occurring in the circuit.They are off ered with device‘s body height 54 mm and two basic versions, interrupted and continuous. Bothof them are available in illuminated and non-illuminated variants with black and semi-transparent red headcolour, respectively. Used LEDs reduce current consumption, heat dissipation and extend service life.