![Madenr - Parafoudre 4 pôles Ex9UE type 2, 440 VAC, 20 kA sans signalisation](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9UE2_4P.jpg?ts=1704849241549)
Madenr - Parafoudre 4 pôles Ex9UE type 2, 440 VAC, 20 kA sans signalisation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 440 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
avec contact de signalisation à distance - Non
taille (DIN) - 4 TE
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765033703
Réf. Sonepar
03054503370
Réf. Fournisseur
103369
Réf. Commerciale
Madenr
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
tension nominale AC
440 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
avec contact de signalisation à distance
Non
taille (DIN)
4 TE
tension max de régime permanent
440 V
classe d'essai type 2
Oui
niveau de protection L-N
2.2 kV
signalisation au niveau de l'appareil
optique
indice de protection (IP)
IP20
fusible auxiliaire intégré
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
35 mm²
Parafoudre 4 pôles Ex9UE type 2, 440 VAC, 20 kA sans signalisation
Les Atouts de l'article:
The Ex9UE2 line is a group of Class II Surge Protective Devices. They are intended as a protection againsttransient overvoltage caused by fast switching operations or indirect hits of lightning strokes (residuumeffects).It is recommended to install Class II SPDs every 10 – 20 meters of cable length repetitively, typically to mainand sub distribution boards. The Ex9UE2 20 440 are designed for direct coordination with Class I SPDs ofline Ex9UE1 35. In case of Ex9UE2 20 275, the coordination with the line Ex9UE1 35 is done by means of10 m cable length.The design of Ex9UE2 is based on Metal Oxide Varistors. Such design provides very low response time. Themodular design with plug in inserts allows simple and quick replacement of function modules in case of MOVis beyond if its lifespan due to often occurrence of overvoltage peaks.