![Madenr - Parafoudre 4 pôles Ex9UE type 1+2 275 VAC 12,5 kA avec signalisation](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9UE1_2_12_4P.jpg?ts=1704849437072)
Madenr - Parafoudre 4 pôles Ex9UE type 1+2 275 VAC 12,5 kA avec signalisation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension max de régime permanent - 275 V
tension nominale AC - 275 V
courant de foudre (10/350) - 12.5 kA
nombre de pôles - 4
taille (DIN) - 4 TE
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765033444
Réf. Sonepar
03054503344
Réf. Fournisseur
103343
Réf. Commerciale
Madenr
tension max de régime permanent
275 V
tension nominale AC
275 V
courant de foudre (10/350)
12.5 kA
nombre de pôles
4
taille (DIN)
4 TE
signalisation à distance
Oui
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
classe d'essai
type 1 et 2
niveau de protection L-N
1.5 kV
signalisation au niveau de l'appareil
optique
niveau de protection N-PE
1.5 kV
fusible auxiliaire intégré
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
50 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
50 mm²
énergie spécifique (W/R)
156.25 kJ/Ohm
effet protecteur énergétique coordonné du terminal
Non
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Non
autre schéma de liaison
Non
schéma de liaison TN-C-S
Oui
Parafoudre 4 pôles Ex9UE type 1+2 275 VAC 12,5 kA avec signalisation
Les Atouts de l'article:
The Ex9UE1+2 12.5 line is a group of Class I+II Surge Protective Devices. They are intended as a protectionagainst indirect and low intensity direct hits of lightning strokes. In standard three phase TN-C grid, theyprovides protection to LPL III, IV requirements given in EN 62305 with total lightning current introduced intoelectrical installation of 37.5 kA and total lightning stroke current 75 or 100 kA based on physical configurationand mutual position of grounding point of lightning rod, grounding point of the electrical installation and placeof SPD installation.The design of Ex9UE1+2 12.5 is based on high energy Metal Oxide Varistors. Such design provides lowresponse time and ensures characteristics for both classes I and II. The modular design with plug in insertsallows simple and quick replacement of function modules in case of MOV is beyond if its lifespan due to highintensity or often occurrence of overvoltage peaks.