![Madenr - Parafoudre 3 pôles Ex9UEP, classe 1+2, 1500 VDC, 6,5 kA sans signalisation no PE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9UEP12_3P.jpg?ts=1704849457865)
Madenr - Parafoudre 3 pôles Ex9UEP, classe 1+2, 1500 VDC, 6,5 kA sans signalisation no PE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de foudre (10/350) - 6.25 kA
nombre de pôles - 3
taille (DIN) - 3 TE
signalisation à distance - Non
tension nominale DC - 1500 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765117632
Réf. Sonepar
03054511763
Réf. Fournisseur
111763
Réf. Commerciale
Madenr
courant de foudre (10/350)
6.25 kA
nombre de pôles
3
taille (DIN)
3 TE
signalisation à distance
Non
tension nominale DC
1500 V
classe d'essai
type 1 et 2
signalisation au niveau de l'appareil
optique
tension continue la plus élevée CC
1500 V
fusible auxiliaire intégré
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
effet protecteur énergétique coordonné du terminal
Non
schéma de liaison
Oui
autre schéma de liaison
Oui
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Parafoudre 3 pôles Ex9UEP, classe 1+2, 1500 VDC, 6,5 kA sans signalisation no PE
Les Atouts de l'article:
DC Surge Protection Devices Ex9UEP1+2 are suitable for photovoltaic applications. These SPDs are designedand tested according PV I+II class from EN 61643-31 standard.Indication front window helps users to know the status of device and remote-signal port is able to provideremote indication and alarm.Plug-in module design make it convenient to change module without device disconnection.