![Madenr - Parafoudre 3 pôles Ex9UE type 1+2, 280 VAC, 25 kA sans signalisation](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9UE1_2_25_3P.jpg?ts=1704848905518)
Madenr - Parafoudre 3 pôles Ex9UE type 1+2, 280 VAC, 25 kA sans signalisation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension max de régime permanent - 280 V
tension nominale AC - 280 V
courant de foudre (10/350) - 25 kA
nombre de pôles - 3
taille (DIN) - 6 TE
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765055040
Réf. Sonepar
03054505504
Réf. Fournisseur
105503
Réf. Commerciale
Madenr
tension max de régime permanent
280 V
tension nominale AC
280 V
courant de foudre (10/350)
25 kA
nombre de pôles
3
taille (DIN)
6 TE
signalisation à distance
Non
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
classe d'essai
type 1 et 2
niveau de protection L-N
1.5 kV
signalisation au niveau de l'appareil
optique
niveau de protection N-PE
1.5 kV
fusible auxiliaire intégré
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
50 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
50 mm²
énergie spécifique (W/R)
156 kJ/Ohm
effet protecteur énergétique coordonné du terminal
Non
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Oui
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison N-C
Oui
schéma de liaison TN-S
Non
schéma de liaison TT
Non
autre schéma de liaison
Non
schéma de liaison TN-C-S
Oui
Parafoudre 3 pôles Ex9UE type 1+2, 280 VAC, 25 kA sans signalisation
Les Atouts de l'article:
The Ex9UE1+2 25 line is a group of Class I+II Surge Protective Devices. They are intended as a protection againstdirect hit of lightning strokes of medium intensities. In standard three phase TN-C grid, they provides protection upto LPL I, II requirements given in EN 62305 with total lightning current introduced into electrical installation of 75 kAand total lightning stroke current 150 or 200 kA based on physical configuration and mutual position of groundingpoint of lightning rod, grounding point of the electrical installation and place of SPD installation.The design of Ex9UE1+2 25 is hybrid based on combination of high energy Metal Oxide Varistors and isolationSpark Gap. This combination brings lower response time thanks to fast MOV and low voltage SG in comparisonto a pure SG solution. The serial connection of MOV provides limitation of follow current characteristics for SG, butalso full isolation due to serial connection of SG to MOV.The main characteristics are defined by MOV part dominantly. Resulting protection level and response characteristicsnot only fulfill requirements of class I SPDs but also for class II ones. Ex9UE1+2 25 provides protectionfor both classes I and II. The modular design with plug in inserts allows simple and quick replacement of functionmodules in case of MOV is beyond if its lifespan due to high intensity or often occurrence of overvoltage peaks.