![Madenr - Parafoudre 1 pôle Ex9UE type 3, 275 VAC, 10 kA avec signalisation](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9UE3.jpg?ts=1704848853052)
Madenr - Parafoudre 1 pôle Ex9UE type 3, 275 VAC, 10 kA avec signalisation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de charge nominal - 25 A
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.25 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
avec contact de signalisation à distance - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765068583
Réf. Sonepar
03054506858
Réf. Fournisseur
106857
Réf. Commerciale
Madenr
courant de charge nominal
25 A
tension nominale AC
230 V
niveau de protection
1.25 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
avec contact de signalisation à distance
Oui
nombre de pôles
1
tension max de régime permanent
275 V
courant de décharge total (8/20) (L+N-PE)
10 kA
courant de décharge nominal (8/20) (L-N)
5 kA
niveau de protection L-N
1.25 kV
niveau de protection L-PE/N-PE
1.5 kV
signalisation au niveau de l'appareil
optique
indice de protection (IP)
IP20
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
4 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
2.5 mm²
Parafoudre 1 pôle Ex9UE type 3, 275 VAC, 10 kA avec signalisation
Les Atouts de l'article:
The Ex9UE3 line is a group of Class III Surge Protective Devices. They are intended as a fi ne protection againsttransient overvoltage, installed downstream to Class II SPDs. The application fi eld of Ex9UE3 is protection ofsensitive electronics used in or close to distribution board, typically home automation, IT systems etc. The Y connectionof functional elements provides balanced protection of L and N conductor towards PE thanks to identicalMOVs for both working conductors and full isolation due to connection to PE via Spark Gap.Class III SPDs should be installed maximum 5 meters from the protected device. Coordination with Class IISPDs Ex9UE2 20 is defi ned also for near installation. To reach best parameters, it is recommended to install bothclasses with mutual distance of 5 meters of connecting cables.The design of Ex9UE3 is based on Metal Oxide Varistors. Such design provides very low response time. Themodular design with plug in inserts allows simple and quick replacement of function modules in case of MOV isbeyond if its lifespan due to often occurrence of overvoltage peaks.