![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/ORI241236140_Orion-Tr_Smart_24-12-30A_-360W-_Non-isol_-conn_side-.jpg?ts=1704849192051)
Madenr - Orion-Tr Smart 24/12-30A (360W) Non-isolated DC-DC charger
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719076048978
Réf. Sonepar
03054604897
Réf. Fournisseur
ORI241236140
Réf. Commerciale
Madenr
Orion-Tr Smart 24/12-30A (360W) Non-isolated DC-DC charger
Les Atouts de l'article:
Le chargeur Orion-Tr Smart CC-CC est un chargeur professionnel de courant CC à CC, avec une charge adaptative en trois étapes, et une fonction Bluetooth intégrée.Il peut être utilisé au sein de systèmes de batteries doubles installés dans des véhicules ou des bateaux, et pour lesquels l'alternateur et la batterie de démarrage servent à recharger la batterie de service. L'unité peut être supervisée et programmée par Bluetooth, et elle peut être contrôlée à distance à l'aide d'un interrupteur d'allumage et d'arrêt à distance.Le chargeur Orion-Tr Smart peut être utilisé dans des systèmes de 12 ou 24 V, et il s'adapte à la fois aux batteries au plomb et au lithium. Les modèles sont disponibles jusqu'à une puissance de 400 W, et un nombre illimité de plusieurs unités peut être raccordé en parallèle pour augmenter la puissance de sortie.Ces chargeurs peuvent être exploités dans des conditions de température allant jusqu'à 55°C, avec une sortie nominale complète jusqu'à 40°C.