![Madenr - Minuteur digital Ex9TAMQ2 2 contacts NO 230 V programme journalier et hebdo](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9TAM2.jpg?ts=1704848923696)
Madenr - Minuteur digital Ex9TAMQ2 2 contacts NO 230 V programme journalier et hebdo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
programme 24 h - Oui
synchronisé avec le secteur - Non
commandé par quartz - Oui
nombre de canaux - 1
programme hebdomadaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765117229
Réf. Sonepar
03054511722
Réf. Fournisseur
111722
Réf. Commerciale
Madenr
programme 24 h
Oui
synchronisé avec le secteur
Non
commandé par quartz
Oui
nombre de canaux
1
programme hebdomadaire
Non
programme annuel
Non
finition des contacts
contact à fermeture
largeur en nombre de modules
1
programme 60 min
Non
mode de pose
rail DIN
largeur
17.5 mm
hauteur
90 mm
profondeur
60 mm
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Non
commande manuelle
Oui
présélection de commutation
Oui
type de tension d’alimentation
AC
contact de commutation hors tension
Oui
tension d’alimentation
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
réserve de marche en années
0
réserve de marche en heures
100
temps de commutation minimal canal 1
15 min
temps de commutation minimal canal 2
0 min
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
division par tranche de programme 1
15 min
division par tranche de programme 2
0 min
indice de protection (IP)
IP20
précision par jour
3 s
Minuteur digital Ex9TAMQ2 2 contacts NO 230 V programme journalier et hebdo
Les Atouts de l'article:
Installation Analogue Time Switches Ex9TAM2 are suitable for residential and industrial applications. Theywill find their use everywhere where it is needed to save energy costs and to switch the circuit in regular dailycycles. Shortest switching time is 15 minutes.Time switches are offered in 1-modules width version with Quartz or grid synchrounous time basis.