Madenr - LED pour Ex9P1 24 V AC / DC jaune, compatible avec contrôleur à LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
couleur de la source lumineuse - jaune
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765056023
Réf. Sonepar
03054505602
Réf. Fournisseur
105601
Réf. Commerciale
Madenr
douille
sans
couleur de la source lumineuse
jaune
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
24...24 V
type de fixation
fixation frontale
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
avec résistance série intégrée
Non
avec diode intégrée
Oui
LED pour Ex9P1 24 V AC / DC jaune, compatible avec contrôleur à LED
Les Atouts de l'article:
Panel mounted control devices line Ex9P1 are used in various control desks, operator panels or machinecontrol circuit parts as well as for control functions in power distribution boards. They are designed as compactdevices combined from various modular parts - operating head, basement, contact and illuminationunits. These parts can be freely combined to realize diff erent functions.For semi-transparent (illuminated) version there can be used LED unit with high brightness which ensuresreliable indication of connected circuit, reduces power consumption and extends service life.The operating heads are designed in bright colours and streamline surface. They are available in many variouscolours, shapes and types.