Madenr - LED pour Ex9P1 110-230 V AC / DC jaune, compatible avec contrôleur à LED

Madenr - LED pour Ex9P1 110-230 V AC / DC jaune, compatible avec contrôleur à LED

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • couleur de la source lumineuse - jaune

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 110...230 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz - 110...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765056047

Réf. Sonepar

03054505604

Réf. Fournisseur

105603

Réf. Commerciale

Madenr

douille

sans

couleur de la source lumineuse

jaune

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

110...230 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

110...230 V

type de tension d'actionnement

AC

type de fixation

fixation frontale

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

avec résistance série intégrée

Non

avec diode intégrée

Oui

LED pour Ex9P1 110-230 V AC / DC jaune, compatible avec contrôleur à LED

Les Atouts de l'article:

Panel mounted control devices line Ex9P1 are used in various control desks, operator panels or machinecontrol circuit parts as well as for control functions in power distribution boards. They are designed as compactdevices combined from various modular parts - operating head, basement, contact and illuminationunits. These parts can be freely combined to realize diff erent functions.For semi-transparent (illuminated) version there can be used LED unit with high brightness which ensuresreliable indication of connected circuit, reduces power consumption and extends service life.The operating heads are designed in bright colours and streamline surface. They are available in many variouscolours, shapes and types.