Madenr - Interrupteur sectionneur 4 pôles Ex9BI 40 A

Madenr - Interrupteur sectionneur 4 pôles Ex9BI 40 A

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • avec voyant indicateur - Non

  • profondeur d'encastrement - 79.5 mm

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765023971

Réf. Sonepar

03054502397

Réf. Fournisseur

102396

Réf. Commerciale

Madenr

calibre/courant nominal assigné (In)

40 A

fonction de commutation

interrupteur on/off

avec voyant indicateur

Non

profondeur d'encastrement

79.5 mm

type de tension

AC

tension assignée (Ue)

400 V

nombre de pôles

4

résistance de court-circuit (Icw)

1 kA

pouvoir de coupure nominal

1.5 kA

largeur en nombre de modules

4

couleur de la calotte

gris

indice de protection (IP)

IP20

Interrupteur sectionneur 4 pôles Ex9BI 40 A

Les Atouts de l'article:

Isolators Ex9BI can be used as a main switch in wide variety of applications. These switches are tested accordingto IEC / EN 60947-3 standards and fulfill also requirements for isolation function.Utilization category AC-22A ensures possibility of switching mixed resistive and inductive loads with low overloadswith cos j = 0.65. Subcategory A allows frequent operation.Isolators of line Ex9BI are produced in modular design with width one module unit per pole. Can be connectedvia standard busbars of both fork as well as pin type of connection.Ex9BI Isolators can be also combined with wide range of accessories including auxiliary contacts, shunt tripreleases, undervoltage and overvoltage releases. It is possible to create diversed combination of accessories.