Madenr - Interrupteur sectionneur 3 pôles AC compact boitier moulé Ex9M6SD 1600 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 1600 A
nombre de pôles - 3
couleur de l'élément d'actionnement - gris
convient pour montage au sol - Oui
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765128218
Réf. Sonepar
03054512821
Réf. Fournisseur
112821
Réf. Commerciale
Madenr
courant permanent nominal (Iu)
1600 A
nombre de pôles
3
couleur de l'élément d'actionnement
gris
convient pour montage au sol
Oui
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
1600 A
finition de l'inverseur
Non
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
1600 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Non
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
415 V
commande motorisée en option
Oui
déclencheur voltmétrique en option
Oui
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
40000 kA
classe de protection (IP), face avant
IP20
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
nombre d'interrupteurs
1
verrouillable
Non
commande motorisée intégrée
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
finition de l'élément d'actionnement
levier
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de sécurité
Non
finition interrupteur de maintenance/réparation
Non
courant nominal de courte durée admissible Icw
20000 kA
Interrupteur sectionneur 3 pôles AC compact boitier moulé Ex9M6SD 1600 A
Les Atouts de l'article:
AC versions of MCCB based Switch Disconnectors Ex9MSD are used as a main switch in many various circuits.They are intended primarily for applications in power distribution. Testing according to IEC / EN 60947-3standards ensures functions and reliability for wide variety of applications.These switch disconnectors follows the same design pattern than their circuit breaker equivalents. Thereforethere is possibility to use the fully compatible range of external and internal accessories including extendedrotary handles, auxiliary contacts, tripping units and many others.