Madenr - Interrupteur différentiel 4 pôles Ex9L-H 25 A type AC 500mA 10kA

Madenr - Interrupteur différentiel 4 pôles Ex9L-H 25 A type AC 500mA 10kA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • nombre de pôles - 4

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A

  • type de courant différentiel - AC

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765081872

Réf. Sonepar

03054508187

Réf. Fournisseur

108187

Réf. Commerciale

Madenr

calibre/courant nominal assigné (In)

25 A

nombre de pôles

4

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.5 A

type de courant différentiel

AC

largeur en nombre de modules

4

type retardé de courte durée

Non

fréquence

50 Hz

indice de protection (IP)

IP20

produits auxiliaires associables

Non

sélectif

Non

résistance de court-circuit (Icw)

10 kA

tenue au courant de choc

3 kA

tension assignée (Ue)

400 V

mode de pose

rail DIN

profondeur d'encastrement

79 mm

Interrupteur différentiel 4 pôles Ex9L-H 25 A type AC 500mA 10kA

Les Atouts de l'article:

Ex9L-H residual current circuit breakers are suitable for domestic as well as industrial applications. They arebased on permanent magnet principle. It brings the advantage of voltage independent function. Adequatevoltage is only necessary when testing of the RCCB with the test button. Magnetic RCCBs should be testedregularly with a period of one month.