![Madenr - Interrupteur différentiel 4 pôles Ex9L-H 16 A type A 30mA 10kA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9L-H_4P.jpg?ts=1704849167884)
Madenr - Interrupteur différentiel 4 pôles Ex9L-H 16 A type A 30mA 10kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 4
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765082046
Réf. Sonepar
03054508204
Réf. Fournisseur
108204
Réf. Commerciale
Madenr
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
nombre de pôles
4
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
A
largeur en nombre de modules
4
type retardé de courte durée
Non
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
produits auxiliaires associables
Non
sélectif
Non
résistance de court-circuit (Icw)
10 kA
tenue au courant de choc
3 kA
tension assignée (Ue)
400 V
mode de pose
rail DIN
profondeur d'encastrement
79 mm
Interrupteur différentiel 4 pôles Ex9L-H 16 A type A 30mA 10kA
Les Atouts de l'article:
Ex9L-H residual current circuit breakers are suitable for domestic as well as industrial applications. They arebased on permanent magnet principle. It brings the advantage of voltage independent function. Adequatevoltage is only necessary when testing of the RCCB with the test button. Magnetic RCCBs should be testedregularly with a period of one month.