Madenr - Interrupteur différentiel 4 pôles Ex9CL-100 80 A type S+A 100mA 10kA

Madenr - Interrupteur différentiel 4 pôles Ex9CL-100 80 A type S+A 100mA 10kA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • nombre de pôles - 4

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.1 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765007360

Réf. Sonepar

03054500736

Réf. Fournisseur

100735

Réf. Commerciale

Madenr

calibre/courant nominal assigné (In)

80 A

nombre de pôles

4

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.1 A

type de courant différentiel

A

largeur en nombre de modules

4

type retardé de courte durée

Oui

fréquence

50/60 Hz

indice de protection (IP)

IP20

produits auxiliaires associables

Non

sélectif

Oui

résistance de court-circuit (Icw)

10 kA

tenue au courant de choc

0.25 kA

tension assignée (Ue)

400 V

mode de pose

rail DIN

profondeur d'encastrement

78 mm

Interrupteur différentiel 4 pôles Ex9CL-100 80 A type S+A 100mA 10kA

Les Atouts de l'article:

Les disjoncteurs différentiell Ex9CL-100 conviennent aux applications domestiques et industrielles. Ilssont basés sur le principe de l'aimant permanent. Il apporte l'avantage de la fonction indépendante de la tension. Adéquatla tension n'est nécessaire que lors du test du RCCB avec le bouton de test T. Les RCCB magnétiques doivent être testésrégulièrement avec une période d'un mois.