Madenr - Interrupteur différentiel 2 pôles Ex9L-N 63 A type B 100mA 10kA

Madenr - Interrupteur différentiel 2 pôles Ex9L-N 63 A type B 100mA 10kA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • nombre de pôles - 2

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.1 A

  • type de courant différentiel - B

  • largeur en nombre de modules - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765102171

Réf. Sonepar

03054510217

Réf. Fournisseur

110217

Réf. Commerciale

Madenr

calibre/courant nominal assigné (In)

63 A

nombre de pôles

2

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.1 A

type de courant différentiel

B

largeur en nombre de modules

3

type retardé de courte durée

Non

fréquence

50 Hz

indice de protection (IP)

IP20

produits auxiliaires associables

Non

sélectif

Non

résistance de court-circuit (Icw)

10 kA

tenue au courant de choc

3 kA

tension assignée (Ue)

230 V

mode de pose

rail DIN

profondeur d'encastrement

79 mm

Interrupteur différentiel 2 pôles Ex9L-N 63 A type B 100mA 10kA

Les Atouts de l'article:

Residual current circuit breakers B type Ex9LB63 are suitable for domestic as well as industrial applications,where are used frequency inveters, PV plant, EV chargers and similar elements. B type provides a sensitivityto residual AC, pulsating and smooth DC current, together with high frequencies up to 1 kHz.They are based on electronic technology, which brings advantages of more accurate measuring of residualcurrent and, as a consequence, reduction of unwanted tripping. These devices also do not suffer with magnetizationof the tripping unit. Thus, there is no mandatory testing period, but they must be tested regularly.On this testing period local law or regulations may apply. Recommend is to test it every 6 months in fair enviromentand every month in heavy condition.