Madenr - Interrupteur différentiel 2 pôles Ex9CL-100 100 A type S+AC 300mA 10kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
nombre de pôles - 2
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - AC
largeur en nombre de modules - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765007216
Réf. Sonepar
03054500721
Réf. Fournisseur
100720
Réf. Commerciale
Madenr
calibre/courant nominal assigné (In)
100 A
nombre de pôles
2
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.3 A
type de courant différentiel
AC
largeur en nombre de modules
2
type retardé de courte durée
Oui
fréquence
50/60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
produits auxiliaires associables
Non
sélectif
Oui
résistance de court-circuit (Icw)
10 kA
tenue au courant de choc
0.25 kA
tension assignée (Ue)
230 V
mode de pose
rail DIN
profondeur d'encastrement
78 mm
Interrupteur différentiel 2 pôles Ex9CL-100 100 A type S+AC 300mA 10kA
Les Atouts de l'article:
Les disjoncteurs différentiell Ex9CL-100 conviennent aux applications domestiques et industrielles. Ilssont basés sur le principe de l'aimant permanent. Il apporte l'avantage de la fonction indépendante de la tension. Adéquatla tension n'est nécessaire que lors du test du RCCB avec le bouton de test T. Les RCCB magnétiques doivent être testésrégulièrement avec une période d'un mois.