![Madenr - Disjoncteur miniature 1 pôle Ex9B40J 1 A courbe B 6 kA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9B40J_1P.jpg?ts=1704848863095)
Madenr - Disjoncteur miniature 1 pôle Ex9B40J 1 A courbe B 6 kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
nombre de pôles protégés - 1
pôle neutre sectionné simultanément - Non
nombre de pôles (total) - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765107190
Réf. Sonepar
03054510719
Réf. Fournisseur
110719
Réf. Commerciale
Madenr
calibre/courant nominal assigné (In)
1 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
B
nombre de pôles protégés
1
pôle neutre sectionné simultanément
Non
nombre de pôles (total)
1
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
6 kA
produits auxiliaires associables
Oui
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
0.75
indice de protection (IP)
IP20
tension assignée (Ue)
230 V
fréquence
50...60 Hz
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
76 mm
Disjoncteur miniature 1 pôle Ex9B40J 1 A courbe B 6 kA
Les Atouts de l'article:
Slim miniature circuit breakers Ex9B40J are devices suitable for domestic as well as commercial applications.The 3/4 module width - 13.5mm width per pole instead of 18mm of regular devices, makes this seriesthe best option for space demanding installations.It has been preserved the internal structure of the regular Ex9B product family in the slim miniature circuitbreakers, making the Ex9B40J full compatible with the accessories of the regular circuit breakers: shunt tripreleases, undervoltage and overvoltage releases, auxiliary contacts and alarm contacts. It can be used up tothree units of auxiliary or alarm contacts plus up to two release units.