![Madenr - Disjoncteur différentiel 3 pôles+ Neutre Ex9NL-N 10 A 300mA courbe C type A 6kA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9NL-N.jpg?ts=1704849189501)
Madenr - Disjoncteur différentiel 3 pôles+ Neutre Ex9NL-N 10 A 300mA courbe C type A 6kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - A
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
nombre de pôles protégés - 3
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765115522
Réf. Sonepar
03054511552
Réf. Fournisseur
111552
Réf. Commerciale
Madenr
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.3 A
type de courant différentiel
A
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
nombre de pôles protégés
3
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
4
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
tension assignée (Ue)
400 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
77 mm
tenue au courant de choc
3 kA
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
4
fréquence
50/60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur différentiel 3 pôles+ Neutre Ex9NL-N 10 A 300mA courbe C type A 6kA
Les Atouts de l'article:
Ex9NL residual current circuit breakers are suitable for domestic as well as industrial applications. They arebased on combination of residual current device with permanent magnet principle and circuit breaker withthermal overload release and magnetic short circuit current release. It brings the advantage of voltage independentfunction of the residual current device. Adequate voltage is only necessary when testing the RCBOwith the T test button. Magnetic RCBOs should be tested regularly. Recommend is to test it every 6 monthsin fair enviroment and every month in heavy condition.