![Madenr - Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9BL-N 20 A 30mA courbe C type AC 6kA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9BL-N.jpg?ts=1704848909596)
Madenr - Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9BL-N 20 A 30mA courbe C type AC 6kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles protégés - 1
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765076328
Réf. Sonepar
03054507632
Réf. Fournisseur
107631
Réf. Commerciale
Madenr
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
AC
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
nombre de pôles protégés
1
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
2
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
tension assignée (Ue)
230 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
77 mm
tenue au courant de choc
3 kA
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
2
fréquence
50/60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9BL-N 20 A 30mA courbe C type AC 6kA
Les Atouts de l'article:
Ex9BL residual current circuit breakers are suitable for domestic as well as industrial applications. They arebased on combination of residual current device with permanent magnet principle and circuit breaker withthermal overload release and magnetic short circuit current release. It brings the advantage of voltage independentfunction of the residual current device. Adequate voltage is only necessary when testing the RCBOwith the T test button. Magnetic RCBOs should be tested regularly with a period of one month.