Madenr - Disjoncteur différentiel 3 pôles+ Neutre Ex9NL-N 25 A 30mA courbe C type A 6kA

Madenr - Disjoncteur différentiel 3 pôles+ Neutre Ex9NL-N 25 A 30mA courbe C type A 6kA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - A

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • nombre de pôles protégés - 3

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765115485

Réf. Sonepar

03054511548

Réf. Fournisseur

111548

Réf. Commerciale

Madenr

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.03 A

type de courant différentiel

A

calibre/courant nominal assigné (In)

25 A

nombre de pôles protégés

3

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles (total)

4

immunisé contre déclenchements intempestifs

Non

tension assignée (Ue)

400 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

type de tension

AC

profondeur d'encastrement

77 mm

tenue au courant de choc

3 kA

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

catégorie de surtension

3

degré de pollution

2

largeur en nombre de modules

4

fréquence

50/60 Hz

indice de protection (IP)

IP20

Disjoncteur différentiel 3 pôles+ Neutre Ex9NL-N 25 A 30mA courbe C type A 6kA

Les Atouts de l'article:

Ex9NL residual current circuit breakers are suitable for domestic as well as industrial applications. They arebased on combination of residual current device with permanent magnet principle and circuit breaker withthermal overload release and magnetic short circuit current release. It brings the advantage of voltage independentfunction of the residual current device. Adequate voltage is only necessary when testing the RCBOwith the T test button. Magnetic RCBOs should be tested regularly. Recommend is to test it every 6 monthsin fair enviroment and every month in heavy condition.