![Madenr - Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9NLE 10 A 30mA courbe B type AC 6kA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9NLE.jpg?ts=1704849281711)
Madenr - Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9NLE 10 A 30mA courbe B type AC 6kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
nombre de pôles protégés - 1
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765111470
Réf. Sonepar
03054511147
Réf. Fournisseur
111147
Réf. Commerciale
Madenr
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
AC
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
nombre de pôles protégés
1
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
2
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
tension assignée (Ue)
230 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
B
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
77 mm
tenue au courant de choc
3 kA
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
1
fréquence
50/60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9NLE 10 A 30mA courbe B type AC 6kA
Les Atouts de l'article:
Voltage dependent Residual Current circuit Breakers with Overload protection Ex9NLE have only 1 module,so they can save one modular space in enclosure comparison to classical RCBO. They are based onelectronic evaluation principle - more accurate measuring of residual current. These devices also do notsuffer with magnetization of the tripping unit. Thus, there is no mandatory testing period, but they must betested regularly. Local law or regulations may apply on utilization and testing period. The recommendation isto test it every 6 months in fair environment and every month in heavy condition.The insulation test must be performed in the top terminals and with the device in the OFF position.