Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Madenr - Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9BL-H 20 A 30mA courbe B type AC 10kA

Madenr - Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9BL-H 20 A 30mA courbe B type AC 10kA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles protégés - 1

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765073860

Réf. Sonepar

03054507386

Réf. Fournisseur

107385

Réf. Commerciale

Madenr

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.03 A

type de courant différentiel

AC

calibre/courant nominal assigné (In)

20 A

nombre de pôles protégés

1

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles (total)

2

immunisé contre déclenchements intempestifs

Non

tension assignée (Ue)

230 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

B

type de tension

AC

profondeur d'encastrement

77 mm

tenue au courant de choc

3 kA

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

catégorie de surtension

3

degré de pollution

2

largeur en nombre de modules

2

fréquence

50/60 Hz

indice de protection (IP)

IP20

Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9BL-H 20 A 30mA courbe B type AC 10kA

Les Atouts de l'article:

Ex9BL residual current circuit breakers are suitable for domestic as well as industrial applications. They arebased on combination of residual current device with permanent magnet principle and circuit breaker withthermal overload release and magnetic short circuit current release. It brings the advantage of voltage independentfunction of the residual current device. Adequate voltage is only necessary when testing the RCBOwith the T test button. Magnetic RCBOs should be tested regularly with a period of one month.