Madenr - Disjoncteur de protection moteur Ex9SN25B Ie = 2,5 A Ir = 1,6-2,5 A Ii = 33,50 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 1.6...2.5 A
type de raccordement du circuit principal - borne en cadre
technique de déclenchement - thermomagnétique
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 33.5...33.5 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8592765089465
Réf. Sonepar
03054508946
Réf. Fournisseur
108946
Réf. Commerciale
Madenr
nombre de pôles
3
réglage de courant du déclencheur de surcharge
1.6...2.5 A
type de raccordement du circuit principal
borne en cadre
technique de déclenchement
thermomagnétique
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
33.5...33.5 A
sensible à une défaillance de phase
Oui
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
0.37 kW
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
100 kA
finition de l'élément d'actionnement
bouton-poussoir
indice de protection (IP)
IP20
tension de fonctionnement normale
230...690 V
largeur
44.5 mm
hauteur
81 mm
profondeur
91.3 mm
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0.75 kW
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
courant permanent nominal (Iu)
2.5 A
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
Disjoncteur de protection moteur Ex9SN25B Ie = 2,5 A Ir = 1,6-2,5 A Ii = 33,50 A
Les Atouts de l'article:
Manual motor starters are electromechanical protection devices for the main circuit. They are used mainly toswitch motors manually ON/OFF and protect them fuseless against short circuit and loss-phase.Fuseless protection with a manual motor starter saves costs, space and ensures a quick reaction undershort-circuit condition, by switching off the motor within milliseconds.Manual motor starter combinations are setup together with contactors and overload relays.