![Madenr - Disjoncteur DC 4 pôles Ex9BP-JX(+) 2 A courbe K 10 kA 600 VDC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/4P_Ex9BP_-_JX_K.jpg?ts=1704849435841)
Madenr - Disjoncteur DC 4 pôles Ex9BP-JX(+) 2 A courbe K 10 kA 600 VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K
nombre de pôles protégés - 4
pôle neutre sectionné simultanément - Non
nombre de pôles (total) - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765101594
Réf. Sonepar
03054510159
Réf. Fournisseur
110159
Réf. Commerciale
Madenr
calibre/courant nominal assigné (In)
2 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
K
nombre de pôles protégés
4
pôle neutre sectionné simultanément
Non
nombre de pôles (total)
4
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
10 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
10 kA
produits auxiliaires associables
Oui
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
3
degré de pollution
3
largeur en nombre de modules
4
indice de protection (IP)
IP20
tension assignée (Ue)
1000 V
type de tension
DC
profondeur d'encastrement
74 mm
Disjoncteur DC 4 pôles Ex9BP-JX(+) 2 A courbe K 10 kA 600 VDC
Les Atouts de l'article:
General purpose DC Miniature Circuit Breakers Ex9BP-JX are designed for general direct current applications.Due to their polarity dependence it is necessary to respect the polarity of the current.