Madenr - Disjoncteur DC 2 pôles Ex9BP 63 A courbe K 6 kA 500 VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K
nombre de pôles protégés - 2
pôle neutre sectionné simultanément - Non
nombre de pôles (total) - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765115850
Réf. Sonepar
03054511585
Réf. Fournisseur
111585
Réf. Commerciale
Madenr
calibre/courant nominal assigné (In)
63 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
K
nombre de pôles protégés
2
pôle neutre sectionné simultanément
Non
nombre de pôles (total)
2
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
6 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
6 kA
produits auxiliaires associables
Oui
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
3
degré de pollution
3
largeur en nombre de modules
2
indice de protection (IP)
IP20
tension assignée (Ue)
500 V
type de tension
DC
profondeur d'encastrement
79 mm
Disjoncteur DC 2 pôles Ex9BP 63 A courbe K 6 kA 500 VDC
Les Atouts de l'article:
DC miniature circuit breakers Ex9BP are designed for direct current applications. Thanks to their polarityindependency are suitable for photovoltaic aplications.It can be combined with wide range of accessories including auxiliary and signal contacts, shunt trip releaseand undervoltage release. It is possible to create diversed combination of accessories. These combinationsare only limited by total number, not by the type of accessories - all components fit together. It can be usedup to three units of auxiliary or alarm contacts plus up to two units for release units.