![Madenr - Disjoncteur 4 pôles AC compact boitier moulé Ex9M3Q TM 400 A, Icu=75kA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/New_Ex9M3_4P.jpg?ts=1704849313252)
Madenr - Disjoncteur 4 pôles AC compact boitier moulé Ex9M3Q TM 400 A, Icu=75kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
nombre de pôles - 4
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 280...400 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 70 kA
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765119896
Réf. Sonepar
03054511989
Réf. Fournisseur
111989
Réf. Commerciale
Madenr
courant permanent nominal (Iu)
400 A
nombre de pôles
4
réglage de courant du déclencheur de surcharge
280...400 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
70 kA
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition de l'élément d'actionnement
levier
relais de signalisation de déclenchement disponible
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
2000...4000 A
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
commande motorisée en option
Oui
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
montage de profilés chapeaux en option
Oui
appareil complet avec unité de protection
Oui
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
tension assignée (Ue)
415...690 V
indice de protection (IP)
IP20
position du raccordement de circuit principal
frontal
commande motorisée intégrée
Non
Disjoncteur 4 pôles AC compact boitier moulé Ex9M3Q TM 400 A, Icu=75kA
Les Atouts de l'article:
Moulded Case Circuit Breakers Ex9M Thermo-magnetic (TM) type are intended for applications in powerdistribution mainly. Testing according to IEC / EN 60947-2 standards ensures the functionality and reliabilityfor wide variety of applications including isolation.These breakers are off ered with breaking capacities from 36 kA up to extreme 150 kA. High rated impulsewithstand voltage makes it possible to use them even in system with occurences of transient overvoltagewaves of high intensity, e.g. in heavy industry.Utilization category A circuit breakers.