![Madenr - Disjoncteur 3 pôles Ex9B125 100 A courbe C 20 kA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9B125_3P.jpg?ts=1704849436918)
Madenr - Disjoncteur 3 pôles Ex9B125 100 A courbe C 20 kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
nombre de pôles (total) - 3
nombre de pôles protégés - 3
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765027931
Réf. Sonepar
03054502793
Réf. Fournisseur
102792
Réf. Commerciale
Madenr
calibre/courant nominal assigné (In)
100 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
nombre de pôles (total)
3
nombre de pôles protégés
3
pôle neutre sectionné simultanément
Non
produits auxiliaires associables
Oui
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
15 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
20 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
20 kA
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
4.5
indice de protection (IP)
IP20
tension assignée (Ue)
400 V
fréquence
50...60 Hz
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
75 mm
Disjoncteur 3 pôles Ex9B125 100 A courbe C 20 kA
Les Atouts de l'article:
Miniature Circuit Breakers Ex9B125 are suitable mainly for power distribution and industrial applications forshort-circuit and overload current protection with rated current up to 100 A and a very high rated breakingcapacities (tested according to EN 60947-2).These breakers can be combined with wide range of accessories (same as for Ex9B breakers) includingauxiliary and signal contacts, shunt trip releases, undervoltage and overvoltage releases. It is possible tocreate diversed combination of accessories.