Madenr - Disjoncteur 3 pôles + Neutre Ex9B125 20 A courbe B 25 kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
nombre de pôles protégés - 3
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
nombre de pôles (total) - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765028068
Réf. Sonepar
03054502806
Réf. Fournisseur
102805
Réf. Commerciale
Madenr
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
B
nombre de pôles protégés
3
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
4
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
20 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
25 kA
produits auxiliaires associables
Oui
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
6
indice de protection (IP)
IP20
tension assignée (Ue)
400 V
fréquence
50...60 Hz
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
75 mm
Disjoncteur 3 pôles + Neutre Ex9B125 20 A courbe B 25 kA
Les Atouts de l'article:
Miniature Circuit Breakers Ex9B125 are suitable mainly for power distribution and industrial applications forshort-circuit and overload current protection with rated current up to 100 A and a very high rated breakingcapacities (tested according to EN 60947-2).These breakers can be combined with wide range of accessories (same as for Ex9B breakers) includingauxiliary and signal contacts, shunt trip releases, undervoltage and overvoltage releases. It is possible tocreate diversed combination of accessories.