Madenr - Disjoncteur 3 pôles DC compact boitier moulé Ex9MD1B TM 80 A, Icu=25kA

Madenr - Disjoncteur 3 pôles DC compact boitier moulé Ex9MD1B TM 80 A, Icu=25kA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • nombre de pôles - 3

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 56...80 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • type de raccordement du circuit principal - borne en cadre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765125187

Réf. Sonepar

03054512518

Réf. Fournisseur

112518

Réf. Commerciale

Madenr

courant permanent nominal (Iu)

80 A

nombre de pôles

3

réglage de courant du déclencheur de surcharge

56...80 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz

25 kA

type de raccordement du circuit principal

borne en cadre

finition de l'élément d'actionnement

levier

relais de signalisation de déclenchement disponible

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

800...800 A

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles

Non

commande motorisée en option

Oui

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

montage de profilés chapeaux en option

Oui

appareil complet avec unité de protection

Oui

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

tension assignée (Ue)

750...750 V

indice de protection (IP)

IP20

position du raccordement de circuit principal

frontal

commande motorisée intégrée

Non

Disjoncteur 3 pôles DC compact boitier moulé Ex9MD1B TM 80 A, Icu=25kA

Les Atouts de l'article:

DC Moulded Case Circuit Breakers Ex9MD Thermo-magnetic (TM) are intended mainly for photovoltaicapplications. Testing according to IEC / EN 60947-2 standards ensures functions and reliability for wide varietyof applications including isolation.These breakers are off ered with breaking capacities from 36 kA up to extreme 150 kA. High rated impulsewithstand voltage makes it possible to use them even in system with occurences of transient overvoltagewaves of high intensity, e.g. in heavy industry.Utilization category A circuit breakers.